Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104050
Cod. Produttore
4104050
Cod. EAN
8025241070997

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 20x112 mm
  • Tensione: 240V
  • Potenza max: 40W
  • Forma: Cilindrica
  • Serie: WX4104050
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Efficienza: Alta durata
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, caratterizzata da una forma cilindrica di dimensioni 20x112 mm. Progettata per funzionare a una tensione di 240V, supporta una potenza massima di 40W. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. Adatta per vari apparecchi, combina prestazioni costanti con un design funzionale.