Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104410
Cod. Produttore
4104410
Cod. EAN
8025241191876

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Tipo luce: Chiara
  • Serie: WX4104410
  • Applicazione: Spazi ridotti
  • Efficienza: Alta qualità
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 19x47 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. La luce emessa è chiara, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione nitida e precisa. Questo prodotto è adatto per impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa efficiente e di qualità in spazi ridotti.