›

E14 19X47 24V 1,5W CHIARO-

Cod. Rexel WX4104404
Cod. Produttore 4104404
Cod. EAN 8025241191845

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 1,5 W
  • Emissione luce: Chiara
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Illuminazione precisa
  • Serie: WX4104404

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 19x47 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 1,5W. La luce emessa è chiara, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e di qualità. Prodotto adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e a basso consumo energetico.
E14 19X47 24V 1,5W CHIARO-