Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500420
Cod. Produttore
4500420
Cod. EAN
8025241092999

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 5 W
  • Colore luce: Verde
  • Tipo: Incandescenza
  • Serie: WX4500420
  • Consumo: Basso
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 19x47 mm, progettata per funzionare a 14 volt con una potenza di 5 watt. Il colore verde della luce emessa è ideale per applicazioni specifiche che richiedono una tonalità particolare. Questo prodotto è adatto per impieghi elettrici che necessitano di una sorgente luminosa a bassa tensione e consumo ridotto, garantendo efficienza e affidabilità nelle installazioni.