Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500410
Cod. Produttore
4500410
Cod. EAN
8025241092975

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 5 W
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo corrente: Continua (C.C.)
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4500410
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 19x47 mm, tensione di 14V e potenza di 5W. Il colore della luce emessa è rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce colorata a bassa tensione. Progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in circuiti a corrente continua.