Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500460
Cod. Produttore
4500460
Cod. EAN
8025241093088

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 5 W
  • Serie: WX4500460
  • Consumo: basso
  • Applicazione: bassa tensione
  • Illuminazione: efficiente
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 19x47 mm, progettata per funzionare a 14 volt con una potenza di 5 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa a bassa tensione e consumo ridotto. La lampadina garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, adatta per utilizzi in impianti elettrici specifici.