Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500430
Cod. Produttore
4500430
Cod. EAN
8025241093019

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 5 W
  • Colore luce: Giallo
  • Tipo corrente: Corrente continua
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4500430
Descrizione del produttore: Lampadina a bassa tensione E14 con dimensioni compatte di 19x47 mm, progettata per funzionare a 14 volt e 5 watt. La luce emessa è di colore giallo, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione calda e distintiva. Questa lampadina è adatta per impieghi in circuiti a corrente continua, garantendo efficienza e durata in ambienti elettrici specifici.