Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500200
Cod. Produttore
4500200
Cod. EAN
8025241092609

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 5 W
  • Luce: Chiara
  • Serie: WX4500200
  • Uso: Bassa potenza
  • Applicazione: Illuminazione precisa
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni compatte di 19x47 mm, progettata per funzionare a 14 volt con una potenza di 5 watt. La luce emessa è chiara, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione nitida e precisa. Questo prodotto è adatto per utilizzi elettrici specifici dove è richiesta una sorgente luminosa di bassa potenza e dimensioni ridotte.