Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500440
Cod. Produttore
4500440
Cod. EAN
8025241093033

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 5 W
  • Colore luce: Blu
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Serie: WX4500440
  • Uso: Basso consumo
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 19x47 mm, progettata per funzionare a 14 volt con una potenza di 5 watt. La luce emessa è di colore blu, adatta per applicazioni specifiche che richiedono un'illuminazione particolare. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa compatta e a basso consumo, garantendo efficienza e durata nel tempo.