Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500190
Cod. Produttore
4500190
Cod. EAN
8025241092586

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 19x47 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 2,5 W
  • Tipo luce: Chiara
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4500190
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 19x47 mm, funzionante a 14 volt con una potenza di 2,5 watt. La luce emessa è chiara, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta. Progettata per garantire una lunga durata e un basso consumo energetico, questa lampadina è adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico.