›

E14 16X54 6V 5W

Cod. Rexel WX4102102
Cod. Produttore 4102102
Cod. EAN 8025241063739

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 5 W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: uso elettrico
  • Affidabilità: duratura
  • Serie: WX4102102

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 5 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico. La sua struttura è adatta per utilizzi in dispositivi elettrici che necessitano di una luce affidabile e duratura.
E14 16X54 6V 5W