›

E14 16X54 60V 5W

Cod. Rexel WX4102117
Cod. Produttore 4102117
Cod. EAN 8025241064040

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 60V
  • Potenza: 5W
  • Dimensioni: 16X54 mm
  • Consumo: basso
  • Forma: compatta
  • Serie: WX4102117
  • Uso: luce affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, progettata per funzionare a 60V e con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico. La sua forma 16X54 garantisce un ingombro ridotto, adatto a spazi limitati mantenendo un'efficienza luminosa ottimale. Perfetta per impianti elettrici che necessitano di una luce affidabile e duratura.
E14 16X54 60V 5W