›

E14 16X54 60V 10W

Cod. Rexel WX4102118
Cod. Produttore 4102118
Cod. EAN 8025241064064

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 60 V
  • Potenza: 10 W
  • Consumo: basso
  • Durata: prolungata
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: WX4102118

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 60V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e durata nel tempo. Adatta per installazioni in dispositivi elettrici e apparecchi di illuminazione che necessitano di una lampadina affidabile e performante.
E14 16X54 60V 10W