›

E14 16X54 48V 5W

Cod. Rexel WX4102114
Cod. Produttore 4102114
Cod. EAN 8025241063975

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 48 V
  • Potenza: 5 W
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Efficienza: Basso consumo
  • Applicazione: Fonte luminosa compatta
  • Serie: WX4102114

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e affidabilità. Adatta per impianti elettrici che necessitano di una luce stabile e duratura.
E14 16X54 48V 5W