›

E14 16X54 48V 3W

Cod. Rexel WX4102171
Cod. Produttore 4102171
Cod. EAN 8025241064873

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 48 V
  • Potenza: 3 W
  • Serie: WX4102171
  • Consumo: Basso
  • Applicazioni: Precisione
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a bassa tensione con attacco E14, dimensioni compatte di 16x54 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantendo affidabilità e lunga durata. Adatta per impianti elettrici di precisione e dispositivi che necessitano di una sorgente luminosa stabile e sicura.
E14 16X54 48V 3W