›

E14 16X54 48V 15W

Cod. Rexel WX4102133
Cod. Produttore 4102133
Cod. EAN 8025241064392

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 48V
  • Potenza: 15W
  • Consumo energetico: contenuto
  • Applicazione: bassa tensione
  • Materiali: di qualità
  • Serie: WX4102133

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 15W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta, garantisce una luce stabile e un consumo energetico contenuto. Adatta per impianti elettrici a bassa tensione, questa lampadina è realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.
E14 16X54 48V 15W