›

E14 16X54 42V 5W

Cod. Rexel WX4102126
Cod. Produttore 4102126
Cod. EAN 8025241064248

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 42 V
  • Potenza: 5 W
  • Applicazioni: elettriche compatte
  • Serie: WX4102126
  • Durata: affidabile e duratura
  • Uso: domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Caratterizzata da una potenza di 5 watt e una tensione di funzionamento di 42 volt, questa lampadina offre un'illuminazione efficiente e duratura. Le dimensioni di 16x54 mm la rendono adatta a spazi ridotti, garantendo al contempo un'ottima resa luminosa. Perfetta per utilizzi in impianti elettrici domestici e professionali che necessitano di componenti di qualità e prestazioni costanti.
E14 16X54 42V 5W