›

E14 16X54 380V 10W

Cod. Rexel WX4102129
Cod. Produttore 4102129
Cod. EAN 8025241064309

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 380 V
  • Potenza: 10 W
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX4102129
  • Efficienza: Illuminazione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza di 10 watt e una tensione di funzionamento di 380 volt. La dimensione compatta 16x54 mm la rende adatta a spazi ridotti, garantendo un'illuminazione efficiente e stabile. Progettata per garantire affidabilità e durata, è una soluzione versatile per impianti elettrici che necessitano di componenti performanti e di qualità.
E14 16X54 380V 10W