›

E14 16X54 36V 5W

Cod. Rexel WX4102112
Cod. Produttore 4102112
Cod. EAN 8025241063937

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 36 V
  • Potenza: 5 W
  • Tipo: Lampadina bassa tensione
  • Applicazioni: Spazi ridotti
  • Luce: Stabile e di qualità
  • Serie: WX4102112

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a bassa tensione E14 con dimensioni compatte 16x54 mm, progettata per funzionare a 36V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e sicura, garantisce una luce stabile e di qualità. Adatta per installazioni in spazi ridotti grazie alle sue dimensioni contenute.
E14 16X54 36V 5W