›

E14 16X54 30V 5W

Cod. Rexel WX4102111
Cod. Produttore 4102111
Cod. EAN 8025241063913

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 5 W
  • Serie: WX4102111
  • Uso: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 30V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e compattezza, garantisce una luce stabile e affidabile in spazi ridotti.
E14 16X54 30V 5W