›

E14 16X54 30V 3W

Cod. Rexel WX4102120
Cod. Produttore 4102120
Cod. EAN 8025241064101

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 3 W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: elettrica
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4102120

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 30V con una potenza di 3W. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e affidabilità.
E14 16X54 30V 3W