›

E14 16X54 260V 10W

Cod. Rexel WX4102166
Cod. Produttore 4102166
Cod. EAN 8025241064798

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 260V
  • Potenza: 10W
  • Consumo: basso
  • Uso: domestico/professionale
  • Serie: WX4102166
  • Illuminazione: efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 260V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta, garantisce un basso consumo energetico mantenendo una buona resa luminosa. Adatta per sostituzioni in apparecchi di illuminazione con attacco E14, è una soluzione affidabile per ambienti domestici e professionali.
E14 16X54 260V 10W