›

E14 16X54 24V 5W

Cod. Rexel WX4102109
Cod. Produttore 4102109
Cod. EAN 8025241063876

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 5W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Compatibilità: ampia
  • Durata: affidabile
  • Serie: WX4102109

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta ed efficiente, garantisce un'illuminazione affidabile e duratura. Adatta per impianti elettrici a bassa tensione, questa lampadina si distingue per la sua compatibilità e versatilità in diversi contesti di utilizzo.
E14 16X54 24V 5W