›

E14 16X54 24V 4W

Cod. Rexel WX4102108
Cod. Produttore 4102108
Cod. EAN 8025241063852

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 4W
  • Consumo: basso
  • Efficienza: alta
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4102108

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 4W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e durata. Adatta a impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e di qualità.
E14 16X54 24V 4W