›

E14 16X54 24V 15W

Cod. Rexel WX4102115
Cod. Produttore 4102115
Cod. EAN 8025241064002

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 15W
  • Serie: WX4102115
  • Uso: basso voltaggio
  • Tipo: lampadina
  • Applicazione: illuminazione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E14 con dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Questo prodotto elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso voltaggio, garantendo efficienza e affidabilità. La sua struttura è adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti di qualità per un'illuminazione stabile e duratura.
E14 16X54 24V 15W