›

E14 16X54 24V 1,5W

Cod. Rexel WX4102151
Cod. Produttore 4102151
Cod. EAN 8025241064675

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 1,5W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: illuminazione
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4102151

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 1,5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione a basso consumo energetico e compatta. Realizzata per garantire efficienza e durata, è adatta a impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e di qualità.
E14 16X54 24V 1,5W