›

E14 16X54 220V 5W

Cod. Rexel WX4102168
Cod. Produttore 4102168
Cod. EAN 8025241064835

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 220 V
  • Potenza: 5 W
  • Consumo: ridotto
  • Uso: domestico/professionale
  • Serie: WX4102168
  • Efficienza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 220V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta, garantisce un consumo ridotto mantenendo una buona resa luminosa. Adatta per sostituire lampade tradizionali in apparecchi di illuminazione domestici e professionali.
E14 16X54 220V 5W