›

E14 16X54 160V 3W

Cod. Rexel WX4102122
Cod. Produttore 4102122
Cod. EAN 8025241064156

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 160V
  • Potenza: 3W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: spazi ridotti
  • Materiali: di qualità
  • Serie: WX4102122

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, progettata per funzionare a 160V con una potenza di 3W. La sua dimensione compatta di 16x54 mm la rende ideale per applicazioni in spazi ridotti. Questo prodotto è adatto per utilizzi in impianti elettrici che richiedono un basso consumo energetico mantenendo un'efficace illuminazione. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo.
E14 16X54 160V 3W