›

E14 16X54 130V 5W

Cod. Rexel WX4102121
Cod. Produttore 4102121
Cod. EAN 8025241064125

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 5W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: compatta
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4102121

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e durata. Adatta per sostituzioni in apparecchiature che utilizzano questo tipo di attacco e tensione.
E14 16X54 130V 5W