›

E14 16X54 130V 15W

Cod. Rexel WX4102140
Cod. Produttore 4102140
Cod. EAN 8025241064538

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 15W
  • Tipo: Lampadina
  • Uso: domestico/professionale
  • Serie: WX4102140
  • Illuminazione: efficiente e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 15W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta, garantisce un'illuminazione affidabile e stabile. Adatta per sostituzioni in apparecchi con attacco E14, questa lampadina combina prestazioni ottimali con un design compatto, ideale per ambienti domestici e professionali.
E14 16X54 130V 15W