›

E14 16X54 12V 5W

Cod. Rexel WX4102104
Cod. Produttore 4102104
Cod. EAN 8025241063777

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Efficienza: illuminazione compatta
  • Affidabilità: lunga durata
  • Serie: WX4102104

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E14 con dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione, offre un'illuminazione efficiente e compatta adatta a diversi impianti elettrici. La sua struttura è studiata per garantire affidabilità e lunga durata nel tempo.
E14 16X54 12V 5W