›

E14 16X54 12V 3W

Cod. Rexel WX4102106
Cod. Produttore 4102106
Cod. EAN 8025241063814

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 3 W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Serie: WX4102106

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico. Adatta per utilizzo in dispositivi elettrici che necessitano di un'illuminazione affidabile e di qualità.
E14 16X54 12V 3W