›

E14 16X54 12V 2W

Cod. Rexel WX4102145
Cod. Produttore 4102145
Cod. EAN 8025241064637

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 2W
  • Tipo: Incandescenza
  • Applicazione: Basso consumo
  • Uso: Spazi ridotti
  • Serie: WX4102145

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica a basso consumo, garantisce una luce efficiente e compatta, adatta a spazi ridotti e dispositivi elettrici che richiedono una fonte luminosa a bassa tensione.
E14 16X54 12V 2W