Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102105
Cod. Produttore
4102105
Cod. EAN
8025241063791

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 15 W
  • Forma compatta: Sì
  • Uso: Basso voltaggio
  • Serie: WX4102105
  • Luce stabile: Garantita
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 15 watt. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso voltaggio, garantendo efficienza e affidabilità. La sua forma e le specifiche tecniche la rendono adatta a diversi impianti elettrici, offrendo una luce stabile e duratura.