›

E14 16X54 110V 5W

Cod. Rexel WX4102137
Cod. Produttore 4102137
Cod. EAN 8025241064477

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 110 V
  • Potenza: 5 W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: WX4102137
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E14 con dimensioni compatte di 16x54 mm, progettata per funzionare a 110V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce efficiente e a basso consumo energetico, garantendo durata e affidabilità.
E14 16X54 110V 5W