Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104064
Cod. Produttore
4104064
Cod. EAN
8025241071277

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x45 mm
  • Tensione: 60V
  • Potenza: 5W
  • Tipo lampadina: Compatta
  • Adatta a spazi: ridotti
  • Serie: WX4104064
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x45 mm, progettata per funzionare a 60V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce efficiente e compatta, garantisce prestazioni affidabili e durata nel tempo. Adatta a installazioni in spazi ridotti grazie alle sue dimensioni contenute.