›

E14 16X45 380V 10W

Cod. Rexel WX4104074
Cod. Produttore 4104074
Cod. EAN 8025241071475

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x45 mm
  • Tensione: 380V
  • Potenza: 10W
  • Tipo: Incandescenza
  • Serie: WX4104074
  • Durata: Lunga
  • Uso: Elettrico specifico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 16x45 mm, progettata per funzionare a una tensione di 380V e una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce efficiente e compatta, questa lampadina garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile in ambienti elettrici specifici.
E14 16X45 380V 10W