›

E14 16X45 130V 5W

Cod. Rexel WX4104068
Cod. Produttore 4104068
Cod. EAN 8025241071352

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x45 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 5W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: luce soffusa
  • Durata: elevata
  • Serie: WX4104068

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 16x45 mm, progettata per funzionare a una tensione di 130V e una potenza di 5W. Ideale per applicazioni che richiedono una luce soffusa e un basso consumo energetico, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura in spazi ridotti.
E14 16X45 130V 5W