›

E14 16X35 6V 5W

Cod. Rexel WX4101600
Cod. Produttore 4101600
Cod. EAN 8025241060332

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 5 W
  • Consumo: basso
  • Formato: compatto
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 5 watt. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e affidabilità in un formato ridotto.
E14 16X35 6V 5W