›

E14 16X35 60V 5W

Cod. Rexel WX4101610
Cod. Produttore 4101610
Cod. EAN 8025241060561

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 60V
  • Potenza: 5W
  • Consumo: basso
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101610

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 60V con una potenza di 5W. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico. La sua costruzione garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendola adatta per vari impianti elettrici.
E14 16X35 60V 5W