Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101609
Cod. Produttore
4101609
Cod. EAN
8025241060547

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 48 V
  • Potenza: 5 W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: tecniche
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101609
Descrizione del produttore: Lampadina E14 con dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 5W. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e affidabilità nel tempo. La sua compattezza la rende adatta a spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica per l'illuminazione tecnica e specializzata.