›

E14 16X35 48V 3W

Cod. Rexel WX4101608
Cod. Produttore 4101608
Cod. EAN 8025241060516

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 48 V
  • Potenza: 3 W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: elettriche
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101608

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico. La sua tensione di esercizio e la potenza contenuta la rendono adatta per utilizzi specifici in impianti elettrici che necessitano di efficienza e affidabilità.
E14 16X35 48V 3W