›

E14 16X35 30V 3W

Cod. Rexel WX4101605
Cod. Produttore 4101605
Cod. EAN 8025241060448

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 3 W
  • Consumo ridotto: Sì
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4101605
  • Illuminazione: Compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E14 con dimensioni 16x35 mm è progettata per funzionare a 30V con una potenza di 3W, offrendo un'illuminazione efficiente e compatta ideale per applicazioni elettriche che richiedono consumi ridotti e ingombri contenuti.
E14 16X35 30V 3W