›

E14 16X35 24V 5W

Cod. Rexel WX4101604
Cod. Produttore 4101604
Cod. EAN 8025241060417

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 5W
  • Consumo: basso
  • Efficienza: alta
  • Durata: lunga
  • Serie: WX4101604

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo, garantendo efficienza e affidabilità. Adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti di precisione e lunga durata.
E14 16X35 24V 5W