›

E14 16X35 24V 2W

Cod. Rexel WX4101602
Cod. Produttore 4101602
Cod. EAN 8025241060370

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 2 W
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX4101602

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantisce un'illuminazione efficiente e affidabile. La sua struttura è adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti di precisione e durata nel tempo.
E14 16X35 24V 2W