Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101595
Cod. Produttore
4101595
Cod. EAN
8025241060240

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 1W
  • Consumo energetico: ridotto
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4101595
  • Uso: illuminazione efficiente
Descrizione del produttore: Lampadina a bassa tensione con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 1W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta, garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo una buona resa luminosa. Adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e di qualità.