›

E14 16X35 160V 5W

Cod. Rexel WX4101614
Cod. Produttore 4101614
Cod. EAN 8025241060646

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 160 V
  • Potenza: 5 W
  • Tipo: Lampadina
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4101614

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a una tensione di 160V e una potenza di 5W. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce efficiente e compatta, garantendo un'illuminazione affidabile e duratura. La sua compattezza e specifiche tecniche lo rendono adatto a diversi utilizzi in ambito elettrico.
E14 16X35 160V 5W