›

E14 16X35 12V 5W

Cod. Rexel WX4101601
Cod. Produttore 4101601
Cod. EAN 8025241060356

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Uso: Domestico e professionale
  • Consumo: Basso
  • Serie: WX4101601

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 5 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico. Adatta per utilizzi in impianti elettrici domestici e professionali dove è necessaria una luce affidabile e di qualità.
E14 16X35 12V 5W