›

E14 16X35 12V 3W

Cod. Rexel WX4101599
Cod. Produttore 4101599
Cod. EAN 8025241060318

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4101599

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, ideale per applicazioni a bassa tensione da 12V. Offre una potenza di 3W con dimensioni compatte di 16x35 mm, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Perfetta per utilizzi in apparecchiature elettriche che richiedono una luce morbida e a basso consumo energetico.
E14 16X35 12V 3W