›

E14 13X30 220V 3W

Cod. Rexel WX4104017
Cod. Produttore 4104017
Cod. EAN 8025241070720

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 13x30 mm
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 3W
  • Consumo: basso
  • Tipo: Incandescenza
  • Serie: WX4104017
  • Applicazioni: elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 13x30 mm, alimentata a 220V e con potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce compatta e a basso consumo energetico.
E14 13X30 220V 3W